Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Verlängerungskabel für ZX2- Sensoren, 4m, robotiktauglich

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Verlängerungskabel für ZX2- Sensoren, 4m, robotiktauglich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 351518

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583005907

Sonepar Artikelnummer

120412797

Hersteller Artikelnummer

351518

Hersteller Typ

ZX2-XC4R

Hersteller Artikel Nr.:

351518

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussleitung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.442 kg

Advanced Sensor - Zubehör: Verlängerungskabel für ZX2-Sensoren - robotiktauglich - 4m - IP67