OMRON - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung, 1 Öffner/1 Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133810
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536854898600
Sonepar Artikelnummer
120414612
Hersteller Artikelnummer
133810
Hersteller Typ
D4NL-4AFG-B
Hersteller Artikel Nr.:
133810
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1500 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.423 kg


