Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Wellenkupplung für E6CP, Achse 6 mm

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Wellenkupplung für E6CP, Achse 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 128543

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 90299000

  • Gewicht - 0.005 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853373467

Sonepar Artikelnummer

120412301

Hersteller Artikelnummer

128543

Hersteller Typ

E69-C06B

Hersteller Artikel Nr.:

128543

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90299000

Gewicht:

0.005 kg

Drehgeber