OMRON - Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, 48x24mm,o. Hilfsspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 672692
Montageart - Frontmontage
Ausführung - digital
Zählbereich - 1e+006 h
Reset-Funktion - Reset-Eingang
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583755888
Sonepar Artikelnummer
120416712
Hersteller Artikelnummer
672692
Hersteller Typ
H7ET-NV-B
Hersteller Artikel Nr.:
672692
Montageart:
Frontmontage
Ausführung:
digital
Zählbereich:
1e+006 h
Reset-Funktion:
Reset-Eingang
Eingangsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Laufanzeige:
Ja
Anzahl der Zeichen:
7
Frequenz der Eingangsspannung:
0 Hz
Antriebsart:
Quarz
Ganggenauigkeit pro Tag:
10 s
Breite:
48 mm
Höhe:
24 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2.7
Einbautiefe:
48.5 mm
Frontplatte Breite:
48 mm
Frontplatte Höhe:
24 mm
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
-8888 mm
Befestigung bis max. Wandstärke:
48.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.080 kg


