Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Zeitrelais, 8 Zeitfunktionen, 24-230VAC/24-48VDC, 1 Wechsler

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Zeitrelais, 8 Zeitfunktionen, 24-230VAC/24-48VDC, 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 670941

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Ja

  • Funktion rückfallverzögert - Ja

  • Zeitbereich - 0.1 .. 432000 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583752962

Sonepar Artikelnummer

120417944

Hersteller Artikelnummer

670941

Hersteller Typ

H3DS-MLC

Hersteller Artikel Nr.:

670941

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion ansprechverzögert:

Ja

Funktion rückfallverzögert:

Ja

Zeitbereich:

0.1 .. 432000 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Aufsteckbar auf Schütz:

Nein

Funktion einschaltwischend:

Ja

Funktion ausschaltwischend:

Ja

Funktion Stern/Dreieck:

Nein

Funktion Impulsformend:

Nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

Nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

Ja

Fernbedienung möglich:

Nein

Geeignet als Fernbedienung:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 230 V

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Nein

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

79 mm

Tiefe:

100 mm

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.074 kg

Zeitrelais - 17,5mm breit, verriegelbar, SLC-Anschlüsse - 8 Multifunktionen, Starteingang, 1 W - 0,1s..120h, SW: analoge Vorgabe - 24..230VAC(50/60Hz)/24..48VDC - IP30, Terminals IP20 - UL, CSA, entspricht EN61812-1