Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Zeitrelais, steckbar, 14-Pin, Multifunktion, 0.1s-10m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Zeitrelais, steckbar, 14-Pin, Multifunktion, 0.1s-10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 669615

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Ja

  • Funktion rückfallverzögert - Nein

  • Zeitbereich - 0.1 .. 600 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583781047

Sonepar Artikelnummer

120418024

Hersteller Artikelnummer

669615

Hersteller Typ

H3YN-4-B DC24

Hersteller Artikel Nr.:

669615

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Funktion ansprechverzögert:

Ja

Funktion rückfallverzögert:

Nein

Zeitbereich:

0.1 .. 600 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Aufsteckbar auf Schütz:

Nein

Funktion einschaltwischend:

Ja

Funktion ausschaltwischend:

Nein

Funktion Stern/Dreieck:

Nein

Funktion Impulsformend:

Nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

Nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

Nein

Fernbedienung möglich:

Nein

Geeignet als Fernbedienung:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

4

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

4

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

4

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Nein

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Breite:

21.5 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

56.6 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.052 kg

Zeitrelais, steckbar, 14-Pin, Multifunktion, 0.1s-10m, 4 Wechsler, 3A, 24VDC Ansteuerung, schwarz