OMRON - Zubehör, Aufbaugehäuse, einfach, für alle A22E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 160843
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536854375422
Sonepar Artikelnummer
120412563
Hersteller Artikelnummer
160843
Hersteller Typ
A22Z-B101Y
Hersteller Artikel Nr.:
160843
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22.1 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
68 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.169 kg


