OMRON - Zubehör, Aufbaugehäuse, zweifach, für alle A22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 160844
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536854375439
Sonepar Artikelnummer
120412564
Hersteller Artikelnummer
160844
Hersteller Typ
A22Z-B102
Hersteller Artikel Nr.:
160844
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22.1 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
137 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.215 kg


