Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Zubehör F3SG-R , Anschlußkabel 5-polig für Sender, Länge 3m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Zubehör F3SG-R , Anschlußkabel 5-polig für Sender, Länge 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 667598

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583567658

Sonepar Artikelnummer

120959670

Hersteller Artikelnummer

667598

Hersteller Typ

F39-JG3A-L

Hersteller Artikel Nr.:

667598

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Kabellänge:

3 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Farbe des Kabelmantels:

grau

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

Nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 70 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

250 V

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.978 kg

Zubehör Sicherheits-Lichtgitter F3SG-R Advanced Version, Anschlußkabel 5-polig für Sender, Länge 3 m