OMRON - Zubehör F3SG-R, Kaskadierkabelset für Empfänger und Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 667568
Polzahl - 8
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583564398
Sonepar Artikelnummer
120959687
Hersteller Artikelnummer
667568
Hersteller Typ
F39-JGR2W
Hersteller Artikel Nr.:
667568
Polzahl:
8
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
0.2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
Nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.048 kg


