OMRON - Zubehör F3SG-R , Verlängerungskabel 5-polig für Sender, Länge 15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 667637
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.891 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583567818
Sonepar Artikelnummer
120959658
Hersteller Artikelnummer
667637
Hersteller Typ
F39-JG15B-L
Hersteller Artikel Nr.:
667637
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.891 kg
Zubehör Sicherheits-Lichtgitter F3SG-R Advanced Version, Verlängerungskabel 5-polig für Sender, Länge 15 m


