OMRON - Zubehör F3SG-R , Verlängerungskabel 5-polig für Sender, Länge 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 667631
Polzahl - 5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583567764
Sonepar Artikelnummer
120959661
Hersteller Artikelnummer
667631
Hersteller Typ
F39-JG1B-L
Hersteller Artikel Nr.:
667631
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
1 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Halogenfrei:
Nein
Farbe des Kabelmantels:
grau
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
Nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 70 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.370 kg


