Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Zubehör F3SG-Rmuting-Aktor, Strahlabstand 300mm, 20 Strahlen

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Zubehör F3SG-Rmuting-Aktor, Strahlabstand 300mm, 20 Strahlen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 667381

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - JP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583571167

Sonepar Artikelnummer

120959632

Hersteller Artikelnummer

667381

Hersteller Typ

F3W-MA0300P

Hersteller Artikel Nr.:

667381

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85414900

Gewicht:

1.266 kg

Zubehör Sicherheits-Lichtgitter F3SG-R Advanced Version, Muting-Aktor, Strahlabstand 300 mm, 20 Strahlen