OMRON - Zubehör F3SG-SR/PG,m12-Y-Verbinder, 0,5m zum Anschluss von Rücksetztaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 690523
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung
Zubehör - Ja
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85414900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734458184
Sonepar Artikelnummer
120959646
Hersteller Artikelnummer
690523
Hersteller Typ
F39-GCNY3
Hersteller Artikel Nr.:
690523
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussleitung
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85414900
Gewicht:
0.064 kg
Zubehör Sicherheitslichtgitter F3SG-SR/PG, M12-Y-Verbinder, 0,5 m zum Anschluss von Rücksetztaster


