OMRON - Zubehör für Not-Halt-Taster A165E, Kontaktblock 2 Öffner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 160649
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536854344794
Sonepar Artikelnummer
120414868
Hersteller Artikelnummer
160649
Hersteller Typ
A165E-02
Hersteller Artikel Nr.:
160649
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.292 kg


