Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Zubehör für PYF-PU, 15.5mm Steckbrücke, 8-polig, blau

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Zubehör für PYF-PU, 15.5mm Steckbrücke, 8-polig, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 670366

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsbrücke

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.068 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583798311

Sonepar Artikelnummer

120412676

Hersteller Artikelnummer

670366

Hersteller Typ

PYDN-15.5-080S

Hersteller Artikel Nr.:

670366

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsbrücke

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.068 kg

Steckbrücke PYDN-15.5-080S von OMRON für PYF-PU-Sockel, 15,5 mm Rastermaß, 8-polig, in Blau. Verbindet mehrere nebeneinander montierte Relaissockel elektrisch und vereinfacht so die gemeinsame Verdrahtung mehrerer Relaissteckplätze. Das blaue Farbkodierung erleichtert die Zuordnung im Schaltschrank.