Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Zubehör für PYF-PU, 15.5mm Steckbrücke, 8-polig, gelb

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Zubehör für PYF-PU, 15.5mm Steckbrücke, 8-polig, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 670356

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsbrücke

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.069 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583798328

Sonepar Artikelnummer

120412681

Hersteller Artikelnummer

670356

Hersteller Typ

PYDN-15.5-080Y

Hersteller Artikel Nr.:

670356

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsbrücke

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.069 kg

Steckbrücke PYDN-15.5-080Y von OMRON für PYF-PU-Sockel, 15,5 mm Rastermaß, 8-polig, in Gelb. Zur Brückenverbindung benachbarter Relaissockel für eine gemeinsame Potenzialverdrahtung. Gelbe Farbkodierung ermöglicht eine eindeutige Unterscheidung verschiedener Stromkreise im Schaltschrank.