Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Zubehör für PYF-PU, 15.5mm Steckbrücke, 8-polig, rot

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Zubehör für PYF-PU, 15.5mm Steckbrücke, 8-polig, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 670377

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsbrücke

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.069 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583798304

Sonepar Artikelnummer

120412690

Hersteller Artikelnummer

670377

Hersteller Typ

PYDN-15.5-080R

Hersteller Artikel Nr.:

670377

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsbrücke

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.069 kg

Steckbrücke PYDN-15.5-080R von OMRON für PYF-PU-Sockel, 15,5 mm Rastermaß, 8-polig, in Rot. Ermöglicht die elektrische Brückenverbindung benachbarter Relaissockel und vereinfacht die gemeinsame Verdrahtung. Rote Farbkodierung zur gezielten Kreiskennzeichnung im Schaltschrank.