Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Zubehör für PYF-PU, 31mm Steckbrücke, 8-polig, blau

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Zubehör für PYF-PU, 31mm Steckbrücke, 8-polig, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 670363

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsbrücke

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.109 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583798281

Sonepar Artikelnummer

120412675

Hersteller Artikelnummer

670363

Hersteller Typ

PYDN-31.0-080S

Hersteller Artikel Nr.:

670363

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsbrücke

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.109 kg

Steckbrücke PYDN-31.0-080S von OMRON für PYF-PU-Sockel, 31 mm Rastermaß, 8-polig, in Blau. Ermöglicht die elektrische Brückenverbindung mehrerer nebeneinander montierter Relaissockel für eine gemeinsame Verdrahtung von Steuer- oder Versorgungspotenzial. Farbkodierung Blau dient der übersichtlichen Kennzeichnung im Schaltschrank.