Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Zubehör für PYF-PU, 31mm Steckbrücke, 8-polig, gelb

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Zubehör für PYF-PU, 31mm Steckbrücke, 8-polig, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 670375

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsbrücke

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.117 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583798298

Sonepar Artikelnummer

120412701

Hersteller Artikelnummer

670375

Hersteller Typ

PYDN-31.0-080Y

Hersteller Artikel Nr.:

670375

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsbrücke

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.117 kg

Steckbrücke PYDN-31.0-080Y von OMRON für PYF-PU-Sockel, 31 mm Rastermaß, 8-polig, in Gelb. Ermöglicht die Brückenverbindung mehrerer nebeneinander montierter Relaissockel für eine gemeinsame Verdrahtung. Gelbe Farbkodierung zur eindeutigen Unterscheidung verschiedener Potenziale im Schaltschrank.