Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Zubehör für PYF-PU, 31mm Steckbrücke, 8-polig, rot

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Zubehör für PYF-PU, 31mm Steckbrücke, 8-polig, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 670348

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsbrücke

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.113 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583798274

Sonepar Artikelnummer

120412688

Hersteller Artikelnummer

670348

Hersteller Typ

PYDN-31.0-080R

Hersteller Artikel Nr.:

670348

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsbrücke

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.113 kg

Steckbrücke PYDN-31.0-080R von OMRON für PYF-PU-Sockel, 31 mm Rastermaß, 8-polig, in Rot. Verbindet mehrere nebeneinander montierte Relaissockel für eine gemeinsame Potenzialverdrahtung. Rote Farbkodierung eignet sich zur Kennzeichnung von Phasen- oder Schutzkontaktkreisen.