Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Zubehör für PYF-PU/P2RF-PU, 7.75mm Steckbrücke, 4-polig

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Zubehör für PYF-PU/P2RF-PU, 7.75mm Steckbrücke, 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 670357

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsbrücke

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.026 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583798410

Sonepar Artikelnummer

120412683

Hersteller Artikelnummer

670357

Hersteller Typ

PYDN-7.75-040Y

Hersteller Artikel Nr.:

670357

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsbrücke

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.026 kg

Zubehör für PYF-PU/P2RF-PU, 7.75mm Steckbrücke, 4-polig, yellow