Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Zubehör für PYF-PU/P2RF-PU, 7.75mm Steckbrücke, 4-polig, rot

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Zubehör für PYF-PU/P2RF-PU, 7.75mm Steckbrücke, 4-polig, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 670384

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsbrücke

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.026 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583798397

Sonepar Artikelnummer

120412707

Hersteller Artikelnummer

670384

Hersteller Typ

PYDN-7.75-040R

Hersteller Artikel Nr.:

670384

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsbrücke

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.026 kg

Steckbrücke PYDN-7.75-040R von OMRON für PYF-PU- und P2RF-PU-Sockel, 7,75 mm Rastermaß, 4-polig, in Rot. Kompakte Ausführung für schmalere Relaissockel-Reihen, verbindet elektrisch bis zu vier benachbarte Steckplätze. Rote Farbkodierung zur Kreiskennzeichnung.