Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Zubehör G2RV - Slimline Relais 6mm, verriegelbare Prüftaste

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Zubehör G2RV - Slimline Relais 6mm, verriegelbare Prüftaste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 670567

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583793750

Sonepar Artikelnummer

120415434

Hersteller Artikelnummer

670567

Hersteller Typ

G2RV-1-SI-G DC21

Hersteller Artikel Nr.:

670567

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

18.9 .. 23.1 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Nennstrom:

2 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

5.2 mm

Höhe:

30.5 mm

Tiefe:

33 mm

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.009 kg

Zubehör G2RV - Slimline Relais 6mm, verriegelbare Prüftaste, 1 Wechsler, 6A, Ersatzrelais für G2RV-SR701/501 24VDC oder 24VAC/DC