Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Zubehör Not-Halt-Taster, gelbes Unterlegschild, 60 mm Durchm

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Zubehör Not-Halt-Taster, gelbes Unterlegschild, 60 mm Durchm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 160837

  • Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus

  • Sprache des Aufdrucks - Englisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854356483

Sonepar Artikelnummer

120412561

Hersteller Artikelnummer

160837

Hersteller Typ

A22Z-3466-1

Hersteller Artikel Nr.:

160837

Wörtlicher Aufdruck:

Not-Aus

Sprache des Aufdrucks:

Englisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

gelb

Form:

rund

Außendurchmesser:

60 mm

Breite:

-8888 mm

Höhe:

-8888 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85365015

Gewicht:

0.005 kg

Sicherheitstechnik - Zubehör Not-Halt-Taster - gelbes Unterlegschild - 60 mm Durchmesser - Aufschrift "EMERGENCY STOP"