Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Zubehör Photomicro-Sensor Stecker mit Kabel 3 m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Zubehör Photomicro-Sensor Stecker mit Kabel 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 127851

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854831959

Sonepar Artikelnummer

120413137

Hersteller Artikelnummer

127851

Hersteller Typ

EE-1006 3M

Hersteller Artikel Nr.:

127851

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

3 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Farbe des Kabelmantels:

grau

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10 .. 60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10 .. 60 °C

Durchgangswiderstand:

280 mOhm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.076 kg

Anschlussstecker EE-1006 (3 m) von OMRON mit 3 m Kabel, als Zubehör für Photomikro-Sensoren der EE-SX-Serie. Ermöglicht eine einfache und zuverlässige Verbindung der Gabellichtschranke mit der Steuerung ohne Eigenkonfektion. Kompatibel mit den OMRON-EE-SX-Sensoren.