OMRON - Zustimmtaster, 2 Schließer, integrierter Not-Halt-Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 674137
Ausführung des Schaltglieds - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583869417
Sonepar Artikelnummer
120414971
Hersteller Artikelnummer
674137
Hersteller Typ
A4EG-BE2R041
Hersteller Artikel Nr.:
674137
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zwangsöffnung:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Querschlussüberwachung möglich:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 230 V:
0.75 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 125 V:
1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 24 V:
1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:
0.55 A
Anzahl der zusätzlichen Drucktaster:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.434 kg


