Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - ZX1- Anschlusskabel, 10m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - ZX1- Anschlusskabel, 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 359063

  • Polzahl - 9

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583104914

Sonepar Artikelnummer

120413135

Hersteller Artikelnummer

359063

Hersteller Typ

ZX0-XC10R

Hersteller Artikel Nr.:

359063

Polzahl:

9

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Ja

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

Nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10 .. 55 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10 .. 55 °C

Bemessungsstrom In:

0.25 A

Durchgangswiderstand:

1400 mOhm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.790 kg

Advanced Sensor - Anschlusskabel für Steckertypen - 10m - IP67