Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - ZX1- Sensor, 300mm+/-150mm, PNP, 2m- Kabel

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - ZX1- Sensor, 300mm+/-150mm, PNP, 2m- Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 358737

  • Abtastprinzip - Reflexionssystem

  • Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583105874

Sonepar Artikelnummer

120416244

Hersteller Artikelnummer

358737

Hersteller Typ

ZX1-LD300A81 2M

Hersteller Artikel Nr.:

358737

Abtastprinzip:

Reflexionssystem

Ausführung des Analogausgangs:

4 mA ... 20 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Messbereich Länge:

150 .. 450 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Ausgaberate:

500 Hz

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

10 .. 30 V

Breite des Sensors:

27.2 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

66 mm

Länge des Sensors:

52 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Geometrische Auflösung:

0.03 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Lichtfleck:

0.21 mm²

Relative Linearitätsabweichung:

0.5 %

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Triangulation

Schaltfrequenz:

500 Hz

Standard für Schnittstellen:

analog

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Spannungsart:

DC

Tastfunktion:

hellschaltend

Umgebungstemperatur:

-10 .. 55 °C

Vorausfallmeldung:

Nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Relative Wiederholgenauigkeit:

0.01 %

Mit Zeitfunktion:

Ja

AWG-Nummer:

26

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.269 kg

Advanced Sensor - Arbeitsbereich 300mm+/-150mm - Auflösung 30µm - 10..30VDC, PNP - 2m PVC-Kabel (2Aus-, 4Eingänge, Stromausgang 4-20mA) - Schutzklasse: IP67