OMRON - ZX2-Controller, Analoger Ausgang und digitale PNP-Ausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 351516
Abtastprinzip - Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583005877
Sonepar Artikelnummer
120416237
Hersteller Artikelnummer
351516
Hersteller Typ
ZX2-LDA41 2M
Hersteller Artikel Nr.:
351516
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Messbereich Länge:
0 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausgaberate:
16600 Hz
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Breite des Sensors:
72 mm
Durchmesser Sensor:
-8888 mm
Höhe des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
38.4 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Geometrische Auflösung:
-8888 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Lichtfleck:
-8888 mm²
Max. Ausgangsstrom:
50 mA
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Triangulation
Schaltfrequenz:
16600 Hz
Standard für Schnittstellen:
analog
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
sonstige
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
hellschaltend
Umgebungstemperatur:
0 .. 50 °C
Vorausfallmeldung:
Nein
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Zeitfunktion:
Nein
AWG-Nummer:
28
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.194 kg


