Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

OPPLE - Chalice LED HRS LZ 4.5W 250lm 2700K Edelstahl Gebürstet

OPPLE
kopierenkopieren
OPPLE - Chalice LED HRS LZ 4.5W 250lm 2700K Edelstahl Gebürstet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140044065

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6956321844806

Sonepar Artikelnummer

120432406

Hersteller Artikelnummer

140044065

Hersteller Typ

140044065

Hersteller Artikel Nr.:

140044065

Verstellbarkeit:

drehbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

220 .. 240 V

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Max. Systemleistung:

4.5 W

Farbtemperatur:

2700 K

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennstrom:

37 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-10 .. 40 °C

Geeignet für Lampenleistung:

45 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

250 lm

Leistungsfaktor:

0.9

Höhe/Tiefe:

58 mm

Außendurchmesser:

72 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein