OPPLE - FloodOly-P Aiming-Device

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 709098001800
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ersatzteil - Nein
Breite - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6931783016497
Sonepar Artikelnummer
121067221
Hersteller Artikelnummer
709098001800
Hersteller Typ
709098001800
Hersteller Artikel Nr.:
709098001800
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ersatzteil:
Nein
Breite:
18 mm
Höhe/Tiefe:
120 mm
Länge:
100 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.500 kg


