OPPLE - FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 709098001600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6931783016480
Sonepar Artikelnummer
121067222
Hersteller Artikelnummer
709098001600
Hersteller Typ
709098001600
Hersteller Artikel Nr.:
709098001600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
400 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.250 kg


