OPPLE - FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-1Mod

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 709098003200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckwanne
Lichtverteilung - asymmetrisch
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6931783026335
Sonepar Artikelnummer
121084696
Hersteller Artikelnummer
709098003200
Hersteller Typ
709098003200
Hersteller Artikel Nr.:
709098003200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckwanne
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
Schraube
Länge:
480 mm
Breite:
175 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.285 kg


