OPPLE - FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 709098003300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckwanne
Lichtverteilung - symmetrisch
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6931783026342
Sonepar Artikelnummer
121084695
Hersteller Artikelnummer
709098003300
Hersteller Typ
709098003300
Hersteller Artikel Nr.:
709098003300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckwanne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
Schraube
Länge:
480 mm
Breite:
135 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.345 kg


