OPPLE - LED Apollo HC300 bracket

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 520098000200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
45 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6956321815387
Sonepar Artikelnummer
120533941
Hersteller Artikelnummer
520098000200
Hersteller Typ
520098000200
Hersteller Artikel Nr.:
520098000200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
230 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.112 kg


