OPPLE - LED E-DL Adapterring 150-175mm Performer/HZdim W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140060646
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6956321894122
Sonepar Artikelnummer
120412145
Hersteller Artikelnummer
140060646
Hersteller Typ
140060646
Hersteller Artikel Nr.:
140060646
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0.8 mm
Durchmesser:
200 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.090 kg


