OPPLE - LED E-DL Adapterring 200-225mm Performer/Slim W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140060647
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6956321894139
Sonepar Artikelnummer
120412146
Hersteller Artikelnummer
140060647
Hersteller Typ
140060647
Hersteller Artikel Nr.:
140060647
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
250 mm
Breite:
250 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0.8 mm
Durchmesser:
250 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.116 kg


