OPPLE - LED E-DL Adapterring 200-250mm Performer/Slim W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140060648
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 275 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
6956321894146
Sonepar Artikelnummer
120412147
Hersteller Artikelnummer
140060648
Hersteller Typ
140060648
Hersteller Artikel Nr.:
140060648
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
275 mm
Breite:
275 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0.8 mm
Durchmesser:
275 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


