Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OPPLE - LED E T5 batten 900 11W S 4000K BL Lichtleiste m Schalter

OPPLE
kopierenkopieren
OPPLE - LED E T5 batten 900 11W S 4000K  BL Lichtleiste m Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140044075

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 40000 h

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Standardartikel

EAN

6956712666338

Sonepar Artikelnummer

120402388

Hersteller Artikelnummer

140044075

Hersteller Typ

140044075

Hersteller Artikel Nr.:

140044075

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

40000 h

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

11 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Länge:

900 mm

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

87 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Ja

Geeignet für Notlicht:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Mit Schalter:

Ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1200 lm

Leuchtenlichtausbeute:

109 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

21.8 mm

Höhe/Tiefe:

34.6 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.75 .. 1.5 mm²

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Ja

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.200 kg

Lineare LED-Lichtleiste mit Netzschalter. Einheitliche, diffuse Lichtabstrahlung für eine angenehme Atmosphäre. Die Lichtleisten können bis zu einer Länge von 15 m miteinander verbunden werden. Inklusive Netzkabel und Anschlussstücken (fest und flexibel). Edelstahlbefestigungsclips frei verschiebbar.