Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

OPPLE - LED Einlegel. Slim Performer Sq622 34W 3200lm DALI 3000K W

OPPLE
kopierenkopieren
OPPLE - LED Einlegel. Slim Performer Sq622 34W 3200lm DALI 3000K W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140056000

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6956321880996

Sonepar Artikelnummer

120412076

Hersteller Artikelnummer

140056000

Hersteller Typ

140056000

Hersteller Artikel Nr.:

140056000

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Max. Systemleistung:

34 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausführung des Rasters:

matt

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Ja

Mit Luftschlitzen:

Nein

Leuchtenlichtausbeute:

94 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3200 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

622 mm

Höhe/Tiefe:

9 mm

Länge:

622 mm

Einbaulänge:

605 mm

Einbaubreite:

605 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

250 mm

Herkunftsland:

CN

Fakten Hohe Effizienz bis zu 100lm/W Darüber hinaus ist die Leuchte, für den Einsatz am Bildschirmarbeitsplatz geeignet (aufgrund eines Entblendungsgrads von Hohe Farbwiedergabe und gute Lichtverteilung Haltbar mit einer Lebensdauer von bis zu 70.000 Stunden Erhältlich Ein- und Aufbaufähig Non-DALI Versionen: Inkl Anschlußkabel 1,5m für vereinfachte Montage In der Lichtfarbe 6500K erhältlich Vorteile Herausragendes Preis - Leistungsverhältnis Verbesserte Arbeitsumgebung Die Leuchte ermöglicht einen hohen Arbeitskomfort in Büros und anderen Arbeidsplätze durch ihr blendfreies Licht Energieeinsparung von bis zu 50% im Vergleich zu traditionellen T5- und T8-Lampen Zubehör (Pendelsatz, Aufbaurahmen, Einbaufedersatz) separat zu bestellen Kein Flackern