OPPLE - LED Einlegeleuchte Slim Sq600 Aufbaurahmen Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140055484
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6956321879808
Sonepar Artikelnummer
120412081
Hersteller Artikelnummer
140055484
Hersteller Typ
140055484
Hersteller Artikel Nr.:
140055484
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
65 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.760 kg


