OPPLE - LED Highbay Performer G4 Bracket-D420

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 545098000600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6956321806590
Sonepar Artikelnummer
120554912
Hersteller Artikelnummer
545098000600
Hersteller Typ
545098000600
Hersteller Artikel Nr.:
545098000600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
180 mm
Breite:
150 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
42 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.319 kg


