OPPLE - LED Lima Connection-Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 599006008900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - grau
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6956321809249
Sonepar Artikelnummer
120635080
Hersteller Artikelnummer
599006008900
Hersteller Typ
599006008900
Hersteller Artikel Nr.:
599006008900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
grau
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Länge:
230 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.299 kg


