Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OPPLE - LED Module Clio 12W 1400lm 4000K

OPPLE
kopierenkopieren
OPPLE - LED Module Clio 12W 1400lm 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140066574

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 12 W

  • Lichtstrom - 1400 lm

  • Lampenlichtausbeute - 117 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

6945730430663

Sonepar Artikelnummer

120473866

Hersteller Artikelnummer

140066574

Hersteller Typ

140066574

Hersteller Artikel Nr.:

140066574

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

12 W

Lichtstrom:

1400 lm

Lampenlichtausbeute:

117 lm/W

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

4000 K

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1100 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

150 °

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

132 mm

Länge:

29 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.104 kg

Ideal auf für flache Deckenleuchten. Einfache und flexible Montage. Schattenfreie und gleichmäßige Lichtverteilung. Integrierte Treiber auf Leiterplatte. Inklusive Befestigungsmagnete und Anschlussklemmdose (Schraubmontage möglich). Zubehör: Tageslicht- und Bewegungssensor.