OPPLE - LED Smartlighting Sensor Surface Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 560098000600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 101 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941497703972
Sonepar Artikelnummer
120635141
Hersteller Artikelnummer
560098000600
Hersteller Typ
560098000600
Hersteller Artikel Nr.:
560098000600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
101 mm
Breite:
101 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
72 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.095 kg


