Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OPPLE - LEDBalance-P 14W-DIM-830/840/850

OPPLE
kopierenkopieren
OPPLE - LEDBalance-P 14W-DIM-830/840/850

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 523003012900

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Mit Schalter - Ja

  • Max. Systemleistung - 14 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6941491737010

Sonepar Artikelnummer

121132119

Hersteller Artikelnummer

523003012900

Hersteller Typ

523003012900

Hersteller Artikel Nr.:

523003012900

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit Schalter:

Ja

Max. Systemleistung:

14 W

Farbtemperatur:

3000 .. 5000 K

Höhe/Tiefe:

570 mm

Montageart:

Standfuß

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Justierbar:

Ja

Biegbar:

Nein

Höhenverstellbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Farbe der Abdeckung:

grau

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Ja

Dimmung mit Push-button:

Ja

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Mit Steckdose:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

840 lm

Leuchtenlichtausbeute:

60 lm/W

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Leistungsfaktor:

0.7

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

Stufen

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

196 mm

Länge:

440 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.470 kg

Elegante Design-Schreibtischlampe mit 320-Grad-Drehung. Fortschrittliche Optik mit größerem Beleuchtungsbereich und höherer Gleichmäßigkeit. Nach vorne gerichtetes Lichtdesign, kein Schatten vor den Händen. Touch-Button-Steuerung für Dimmen und Szenen/CCT-Wechsel. Tageslichtsensor zur automatischen Optimierung des Lichts.