OPPLE - LEDBatten-E Suspension-Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 531098005400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - grau
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6931783066836
Sonepar Artikelnummer
121201520
Hersteller Artikelnummer
531098005400
Hersteller Typ
531098005400
Hersteller Artikel Nr.:
531098005400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
grau
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
2000 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.060 kg


