Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OPPLE - LEDBollard-Leo-P Concrete-Mounting-Kit

OPPLE
kopierenkopieren
OPPLE - LEDBollard-Leo-P Concrete-Mounting-Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 703000006200

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6931783047514

Sonepar Artikelnummer

121132201

Hersteller Artikelnummer

703000006200

Hersteller Typ

703000006200

Hersteller Artikel Nr.:

703000006200

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.093 kg

Beton-Montageset für LED-Poller, dient zur Befestigung der Leuchten in den Betonsockeln.