OPPLE - LEDDownlight-P-Surface-Module-Rd125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540098018200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 141 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941491749532
Sonepar Artikelnummer
121132083
Hersteller Artikelnummer
540098018200
Hersteller Typ
540098018200
Hersteller Artikel Nr.:
540098018200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
141 mm
Breite:
141 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
240 mm
Durchmesser:
141 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.200 kg


